TRUSCO
TRUSCOの カウンター・演台
TRUSCOの 電話台
電話台
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
123-1269
注文コード
39278829
品番
TC5035NA-W
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
730
間口(mm)
500
奥行(mm)
350
トラスコ品番
123-1269
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
7.5