TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの ワイヤーキャッチ
ワイヤグリッパーめねじ取り付けタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39278865
品番
TSM-38M
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-8192
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
23.5
種類
ワイヤーキャッチ
ねじ径
M10
ロープ径(Φmm)
3