ワイヤグリッパーボルトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39278883 品番TWF-21B
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
トラスコ品番115-8194 材質(本体)ステンレス 質量(g)103 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M16 耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6) ロープ径(Φmm)3.0〜6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする