TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの ワイヤーキャッチ
ワイヤグリッパー自在ワイヤ抜けタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39278899
品番
TWF-32T
参考基準価格(税別)
¥12,010
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-8204
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
260
種類
ワイヤーキャッチ
ねじ径
M12
耐荷重(kg)
100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)
ロープ径(Φmm)
3.0〜6.0