TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの ワイヤーキャッチ
ワイヤグリッパースナップフックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39278908
品番
TMF-19S
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-8209
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
84
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
100
ロープ径(Φmm)
3