TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの ワイヤーキャッチ
ワイヤグリッパーフレックスループワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39278926
品番
TW-3020
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-8217
長さ(mm)
2000
質量(g)
87
材質(本体)
ステンレス
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
100
ロープ径(Φmm)
3