TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
ベルトで止めるフック自在フックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39278944
品番
HKJ-190-S
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-8080
長さ(mm)
110
幅(mm)
42
質量(g)
29
適合サイズ(Φmm)
約30〜38
材質
ポリカーボネート
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
5
材質(ベルト)
面ファスナー
入口寸法(mm)
25