HKK-250-S ベルトで止めるフック固定フックタイプ TRUSCO 39279023 HKK-250-S ベルトで止めるフック固定フックタイプ TRUSCO 39279023

ベルトで止めるフック固定フックタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39279023 品番 HKK-250-S
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
トラスコ品番115-8122 長さ(mm)93 幅(mm)42 質量(g)27 適合サイズ(Φmm)約45〜58 材質ポリカーボネート 種類スナップフック 使用荷重(kg)5 材質(ベルト)面ファスナー 入口寸法(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39278969
2022-01-29
用途:
洗濯物の室内干し
その他業種

鴨居に洗濯用の棒を取り付けています。
そこからこのフックをつり下げて洗濯物を干しています。
5kgまでOKということで今のところ不具合はありません。
フックが任意の角度に回転してくれればより便利だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする