TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
ベルトで止めるフックフックのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39279066
品番
HKJ-S
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ベルトで止めるフックシリーズのフック単品です。フックにすべり止めが付いているので横にズレません。30mm幅のベルトと留め具を使ってH鋼や、大きい径に取り付けることができます。
トラスコ品番
115-8126
適合本体
HKJ-190-S、HKJ-250-S
質量(g)
23
入口寸法(mm)
25
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ポリカーボネート
種類
スナップフック
材質(ベルト)
面ファスナー