※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用事務用品
TRUSCOの クリーンルーム用チェア
導電クリーンルームチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
39279163
品番
CC-HEP2
参考基準価格(税別)
¥90,660
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-6479
材質
背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタン
質量(kg)
10.7
色
ブラック
タイプ
リング無し
座幅(mm)
540
表面抵抗値(Ω)
10
5〜8
座高(mm)
430〜570
座奥行(mm)
440