CC-HEP2R 導電クリーンルームチェア TRUSCO 39279179 CC-HEP2R 導電クリーンルームチェア TRUSCO 39279179

導電クリーンルームチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 39279179 品番 CC-HEP2R
参考基準価格(税別)¥99,360 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
トラスコ品番115-6480 材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタン 質量(kg)12 ブラック タイプリング付き 座幅(mm)540 表面抵抗値(Ω)105〜8 座高(mm)470〜650 材質(脚部)ニッケルクロムメッキ鋼 座奥行(mm)440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンルームチェアの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/849/
2022-08-25
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電作業チェアの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/609/
2022-08-25

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする