曜日別特売
TBST-1250R バッグシーラーテープ TRUSCO 39279249

バッグシーラーテープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)12
内容量1巻注文コード39279249品番TBST-1250R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)50トラスコ品番115-6351適合機種TBS-12、TBSS-12材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:ゴム系質量(g)42適合紙管(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39279197
2023-07-24
用途: パンの袋詰めの時
運輸・通信業

バックシーラーを初めて使用するために同時購入して使用しています。
お安く買えた上にしっかりテープ止め出来ています。

対象商品 : 39279215
2022-10-14
用途: 梱包用

セロテープ並みのコスパです。まったく問題なく使えます。満足です

対象商品 : 39279188
2021-09-07
用途: 野菜の袋入れ
株式会社カーショップホットロード卸売・小売業

とても商品がいい物でした。また注文したいと思います。

対象商品 : 39279188
2020-10-06
用途: 商品発送時の梱包

一般的なテープです。有名メーカーなので安心して使用しています。可もなく不可もなく、安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする