TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの カードケース(書類保護ケース)
TRUSCOの ソフトケース
マグネット軟質カードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39279398
品番
TCSM-A4-BK
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幅(mm)
311
トラスコ品番
114-3845
材質
マグネットシート、軟質塩化ビニル
厚さ(mm)
0.4
色
黒
サイズ
A4
質量(g)
104