TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの カードケース(書類保護ケース)
TRUSCOの ソフトケース
マグネット軟質カードケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
緑
注文コード
39279416
品番
TCSM-A4-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
311
トラスコ品番
114-3846
材質
マグネットシート、軟質塩化ビニル
厚さ(mm)
0.4
色
緑
サイズ
A4
質量(g)
104