TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの 名札用パーツ
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39279495
品番
TPP50X148
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
用途
個人の識別に。
トラスコ品番
114-3882
材質
軟質再生オレフィン
質量(g)
69
タイプ
ソフト
縦(mm)
50
横(mm)
148
中紙サイズ(mm)
45×145