コミネCEプロテクター E/K

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39279651 品番SK-635(04-635)
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。
ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。
ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。
またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。

サイズフリー セット内容左右2個 材質合成樹脂、ウレタンフォーム 寸法(幅W×長さL)(mm)120×255

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
バイク乗車時

このプロテクター専用のウェア持ってなかったので、紐で足にくくりつけて乗ってました。

対象商品:
39279651
2024-09-10
用途:
必須

専用ウェアがないので足に直接紐で縛り付けたらズレてきた。次に100
均膝サポーターで固定したらこれもずれてきた。しかし1000円以上かければおそらく普通のジーンズの下に装着できます

対象商品:
39279651
2021-12-07
用途:
日常のバイク乗りに
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウはバイク用品屋さんでも取り寄せになるようなマイナーな商品が確実かつお得に買えるのがとても良い。
商品については、今どきのタイトなストレッチジーンズだと専用のポケットが無くてもずれませんでした。冬場の防寒にもなります。

1人が参考にしています
対象商品:
39279651
2020-12-14
用途:
バイク乗車時
製造業

先に購入したコミネのジーンズの、標準付属のパッドが硬く、膝に当たる部分が痛かったので購入してみました。
膝に当たる部分にクッション性もあり、サイズもピッタリなので、大変満足しています。

対象商品:
39279651
2018-07-13
用途:
バイク乗車時のプロテクター

先に買ったコミネのプロテクトジーンズに標準で付いていたプロテクターが小さくて装着ポケットの中でずれて下がってしまい機能しなかったので追加でこれを購入しましたが,サイズもぴったりでずれもなくプロテクト効果も高そうなので満足です。

2018-07-11
用途:
バイクウエアのパーツ交換
メカオンチ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オークションで安く買って送料払うと定価超え。通販サイトでも同じ。モノタロウだと定価より少し値引きで、まとめ買いで送料節約出来て有難い。

対象商品:
39279651
2018-02-14
用途:
ツーリング時
医療・福祉・介護関連業

プロテクターの入っていないジャケット等にも用いることができて、非常に重宝しています。値段も高くなく、かっちりとした保護感も安心できます。また、をはさみでカットできるので、大きさを調整できます。汎用性があり、こちらも助かりました。

対象商品:
39279651
2018-01-03
用途:
オートバイでのオフロード走行時

ひざプロテクターの袋付きモトパンに入れて使っています。その袋が通常のひざプロテクターサイズでは入らず、これがぎりぎり入りました。ぎりぎりサイズだったせいかもともとか、装着した時のひざの伸縮性が足りなかったので切り込みを入れてプロテクター本体を曲がりやすくしたら、曲がりやすくなりました。安い割にそれなりに使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする