TRUSCO
TRUSCOの カプラー/レバーカップリング
TRUSCOの カプラー
プロテクター付 カップリング(ホース取付用プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39279653
品番
TSRC-65DPC
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
使用流体
空気
材質
鉄、真鍮、樹脂
ソケットorプラグ
プラグ
適合
ウレタンホース用6.5〜7×9.5〜10mm
トラスコ品番
114-5073
質量(g)
65
本体寸法(mm)
20×120