NEW F-1 210 ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 39279755 NEW F-1 210 ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 39279755

ハンドルカバー

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39279755 品番NEW F-1 210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防寒ハンドルカバーの普及版。通勤・通学でよくバイクに乗られる方に最適。大きな透明窓とワイドな操作スペース。

用途ミニバイク〜大型スクター・スポーツ・ビジネス 材質210Dポリエステル/ウレタン5mm/フレンチパイルポリエステル/アクリルジャージ/PVCフィルム
注意
※防水製品ではございません。
※汎用品につき、車輌・仕様等により取付には加工が必要な場合や使用できない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-21
用途:
水道メーターの検針
その他業種

バイクに乗って冬の走行は寒くて辛い、あたたく快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
39279755
2024-03-19
用途:
原付に使用
how 様 (卸売・小売業)

もう何度も購入しています 少し値段は上がりましたが満足しています
兵庫県南部でしたら 真冬でも手袋はいりません
奥さんも使っておりますが 手が焼けないように夏でもつけたママです
ただ 付属の紐ですが 強度は問題ありませんが滑りやすく 私は、別の紐に変えてます
変色もなく 2年は使えます 色褪せを気にしなければ3〜4年は大丈夫です

対象商品:
39279755
2022-11-08
用途:
ツーリング
その他業種

各種カバーがある中で、安くて機能も良さそうなので購入しました。早速取り付けてキャンプに行きましたが、素手でもまったく寒さを感じませんでした。良い商品で納得しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39279755
2021-11-20
用途:
原付バイクハンドル取付、手の保護

購入して使用季節になり開封して 先ず生地が薄いなて思い取付、取付は他商品と同様で変わらず、使用して約1.5ヵ月意外と早朝でも手が冷たくならないので良いかなぁて感じです。2月頃は未使用なんで?
でも、雨天後の乾きが薄いので早いのはビックリ、意外と良いじゃん、後は耐久性の確認です。

2021-07-05
用途:
カブ110プロに付けました

ウーバーイーツで使ってます。
マルトのカブ用アップハンドル大型が雑巾のように臭くなってしまったので、交換。
夏の間の日焼け対策で使用しています。
手首のゴム部分が窮屈で、ハサミで切取りました。
スポスポ抜き差ししやすくなって満足です。

対象商品:
39279755
2021-06-03
用途:
嫁さんのアドレスV50用
how 様 (卸売・小売業)

半年に一度 我慢すれば1年間使えます!兵庫県南部ですが冬でも素手でOKです
夏は手の日焼け止め、だそうです。今数量限定(アウトレット?)で少し安くなってますが
生産中止かな?安くて文句のつけようがないのですが、、、生産続けてほしいです!!

対象商品:
39279755
2021-05-28
用途:
通勤用のアドレスv125と嫁さんのアドレスV50用に
how 様 (卸売・小売業)

確かにハンドルカバーはダサいですが 一度使うとやめれません。兵庫県南部ですが冬でもグローブなしで乗れます 一年はもちます4度目のリピートです

対象商品:
39279755
2021-01-28
用途:
カブに
農・林・水産業

手袋要らずで非常に良い。後は耐久力がどのくらいあるかだけですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする