TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 架台/スタンド/ホルダー類
TRUSCOの 試験管立て/ラック
試験管立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39279827
品番
TTR-16.5X50
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂、シリコンゴム
立て数(本)
50
トラスコ品番
119-5440
幅(mm)
250
高さ(mm)
50
質量(g)
230
奥行(mm)
130
管径(Φmm)
16.5
配列
5×10