TRUSCO
TRUSCOの バッグシーラーテープ・野菜テープ
TRUSCOの バッグシーラー
イージーカット梱包シーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39280143
品番
TVBS-635
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ブルー
適合テープ幅(mm)
25
質量(g)
1630
トラスコ品番
114-5685
材質
刃:焼入鋼(SK-5)
主な用途
梱包用