曜日別特売
2541 耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート) グローブマニア(川西工業) 39280394

※使用例

耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)19.5
内容量1双注文コード39280394品番2541
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。
インナー手袋としても使用できます。
左右兼用タイプです。

サイズM全長(cm)19.5中指長(cm)64手の平幅(cm)8.8手のひらまわり(cm)17.6材質ダイニーマ(超高強度ポリエチレン)ホワイトゲージ数13規格EN388:2016規格耐摩耗性4耐切創性2耐引裂き性4耐突刺し性1入数(双)1トラスコ品番434-2640厚さ(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする