TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 除電ブラシ
除電ブラシ (台座樹脂タイプ)毛丈ロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39280484
品番
TJBJ40-S
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
トラスコ品番
115-4097
材質
柄:ABS+スチール、毛材:有機導電性ゴールド繊維
質量(g)
65
毛丈(mm)
40
ブラシ長(mm)
52