TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 除電ブラシ
除電ブラシ (台座樹脂タイプ)毛丈ロングタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39280493
品番
TJBJ40-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
220
トラスコ品番
115-4096
材質
柄:ABS+スチール、毛材:有機導電性ゴールド繊維
質量(g)
75
毛丈(mm)
40
ブラシ長(mm)
110