HSCO-TICN8.2LONG スポットカッター セラミックコーティングロング イスコ 39280577 HSCO-TICN8.2LONG スポットカッター セラミックコーティングロング イスコ 39280577 HSCO-TICN8.2LONG スポットカッター セラミックコーティングロング イスコ 39280577 HSCO-TICN8.2LONG スポットカッター セラミックコーティングロング イスコ 39280577 HSCO-TICN8.2LONG スポットカッター セラミックコーティングロング イスコ 39280577

スポットカッター セラミックコーティングロング

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39280577 品番HSCO-TICN8.2LONG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。

用途高張力鋼板自動車ボディー等 寸法(mm)8.2×150 全長(mm)150 ブラックバイオレッド 危険物の類別非危険物 刃径(mm)8.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39280577
2022-03-29
用途:
奥の作業にはこれしか無い
有限会社 カー吉 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段では一番安価なので
心配も有りましたが
使用感は良くコスパ最高です
数本予定していたので
リピート決定です

対象商品:
39280577
2018-03-30
用途:
通常のスポットカッターでは届かない箇所の作業

抜群に切れ味が良いので、作業時間の短縮になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする