曜日別特売
ISC-0106 ディバイダー(板金用タガネ) イスコ 39280586

 

ISC-0106 ディバイダー(板金用タガネ) イスコ 39280586
ISC-0106 ディバイダー(板金用タガネ) イスコ 39280586
ISC-0106 ディバイダー(板金用タガネ) イスコ 39280586

ディバイダー(板金用タガネ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39280586品番ISC-0106
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

使いやすい、長さ30cmです。
柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。
強力な合金スチール製です。
パネル交換の時間が短縮できます。
鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。
特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。

用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。材質合金スチール質量(g)320刃先幅寸法(mm)20本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39280586
2017-09-02
用途: スポット剥がしに
自動車・二輪車・自転車関連業

縦でも横でも使えて、よく切れるので重宝しています。

対象商品 : 39280586
2017-02-10
用途: 板金塗装時のスポット溶接はがしなど
EFFORT自動車・二輪車・自転車関連業

ピラーなど縦にスポットを剥がしていけるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする