イスコ
イスコの 自動車用切削
スポットカッター マルチレイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39280622
品番
STC-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。
用途
超高張力鋼板自動車ボディー
材質
タングステンカーバイト (炭化タングステン)
寸法(mm)
8.0×44
色
ブラックシルバー
タイプ
バイオドリル・エアードリルタイプ
危険物の類別
非危険物