イスコ
イスコの 自動車用切削
スポットカッター マルチレイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39280631
品番
STC-S
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。
用途
超高張力鋼板自動車ボディー
材質
タングステンカーバイト (炭化タングステン)
寸法(mm)
8.0×46
色
ブラックシルバー
タイプ
スピッツナーゲルドリルタイプ
危険物の類別
非危険物