電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメントなし

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39280773 品番 TADB-300N
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ブラック トラスコ品番115-1129 材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ 幅(mm)300 質量(kg)0.52 直径(Φmm)300 高さ(mm)350 奥行(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16261288
2020-03-23
用途:
電気工事作業時

いつも使用している電工バケツより、ひとまわり小さく使いやすい

対象商品:
16261272
2019-08-07
用途:
電気設備保全
電気・ガス・熱供給・水道業

少量の工具や測定器を持って移動するときにはピッタリのサイズでした。商品の到着も早く、素材も破れにくく、問題ありません。

対象商品:
16261297
2019-03-12
用途:
電気工事

始めに小さいと思いましたが、インパクトドライバーとドリルドライバー
を入れてちょうどいいので電動工具専用で使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
16261306
2017-09-15
用途:
鉄骨建て方工事の時のボルト入れ他
建設業・工事業

とても丈夫で使い勝手の良い感じでした。また消耗したら解体と思います。

対象商品:
16261272
2017-05-29
用途:
ちょっとした作業
山 電気設備 様 (建設業・工事業)

小さい工具、部品など 持ち運び、
脚立に引っ掛けて使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする