TRUSCO
TRUSCOの 収納家具
TRUSCOの 履物収納
TRUSCOの スリッパラック
スリッパラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39280825
品番
SR-12D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
6人用
トラスコ品番
124-7015
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、合成樹脂、スリッパ受け・ベース:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト
質量(kg)
6.8
色
ダーク
高さ(mm)
1067
奥行(mm)
306
間口(mm)
300