TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア類
TRUSCOの クリーンウェア
クリーンルーム用ゼッケン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
注文コード
39280859
品番
TCRZ-B
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
トラスコ品番
124-7016
材質
ポリエステル
質量(g)
83
縦(cm)
25
横(cm)
35