肩パッド付ショルダーベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)38 注文コード39280868 品番TTB-SB-38BK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番115-1144 長さ(mm)〜1300 幅(mm)38 質量(g)135 材質本体:ポリエステル、金具:スチール ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする