TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
肩パッド付ショルダーベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
50
注文コード
39280877
品番
TTB-SB-50BK
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
115-1145
長さ(mm)
〜1350
幅(mm)
50
質量(g)
145
材質
本体:ポリエステル、金具:スチール
色
ブラック