TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
長尺物用収納バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39280929
品番
TLB-1200
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×300×300
色
OD
トラスコ品番
115-1133
材質
1680dポリエステル
幅(mm)
1200
質量(kg)
1.27
高さ(mm)
300
タイプ
ポール用バッグ
径(mm)
300