1180 1180 ツヅキ服(春夏用 涼感トレハクール) AUTO-BI(山田辰) 39281085

1180 1180 ツヅキ服(春夏用 涼感トレハクール) AUTO-BI(山田辰) 39281085
1180 1180 ツヅキ服(春夏用 涼感トレハクール) AUTO-BI(山田辰) 39281085
1180 1180 ツヅキ服(春夏用 涼感トレハクール) AUTO-BI(山田辰) 39281085

1180 ツヅキ服(春夏用 涼感トレハクール)

(24件のレビュー)
4日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送4日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズL
ウエスト(cm)94
内容量1着注文コード39281085品番1180
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

高い熱伝導率と速乾性、さらに優れたSR性を持った生地「TREHACOOL」を採用した新感覚涼感ユニホーム#1180(作業服)。熱を逃しやすいので、汗をかいても、ベトつきを素早く解消しワーキング時の爽やかさをキープします。もちろん洗濯後の乾き方も通常品に比べると大きく短縮されています。
トレハクールはシキボウが、(株)林原のトレハロースを生地に配合して誕生させた、ドライタッチ風合いで爽やかな着心地を持つ、放熱性に優れた涼感素材です。
メッシュ素材。銀のパワーで抗菌防臭(アルファデオ)。
膝部には、膝つき作業

仕様
生地の厚さ:薄
防臭、メッシュ、吸汗速乾
腰帯脇ゴム仕様、背中ノーフォーク仕様、胸ポケットとノーフォークにメッシュ使用、膝部パワーネット使用、ペン差し(左胸)、パンツ部1タック
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
袖口(カフス)・帯持出し/マジックテープ
フロント・胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属)
シルバーグレーサイズL質量(g/m2)150生地ブロード股下(cm)76ウエスト(cm)94種別長袖つなぎ質量(kg)約0.55(LLサイズ計測)混率(%)ポリエステル30、綿70(メッシュ素材/ポリエステル100)肩幅(cm)48袖丈(cm)58機能吸汗、速乾、抗菌、防臭、涼感バスト(cm)118適応身長(cm)167~172色番SG名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24916203
2019-08-18
用途: ロードサービス
自動車・二輪車・自転車関連業

夏、軽く動きやすいのは、とても良いのですが洗濯回数が多ければ
色落ちや、素材の薄さからかなり高い頻度で破けます。
大体ワンシーズンでしょうか?
もうちょい生地の厚さは必要と思います。
個人の方なら良いのですが、従業員沢山いる方は経費かかります。

4が参考にしています
対象商品 : 39280945
2022-08-01
用途: 自動車鈑金塗装
カーメイク下川原自動車・二輪車・自転車関連業

秋冬用がとても着心地良かったので、夏用(Lサイズ)を購入しました。
軽くて涼しく、こちらも膝と肘の曲げ伸ばしが楽です。

対象商品 : 39281094
2022-04-30
用途: 作業全般に
農・林・水産業

175㎝ウエスト80㎝体重78Kg、ゆったりめで着たいので普段から他品も3L購入してます。着丈、胴回り、良好。ただ腕が長い…袖口1回分まくって他品と同程度。

2が参考にしています
対象商品 : 24915984
2017-05-18
用途: 自動車整備

着心地抜群・特に春先で、暑さ寒さが定まらない時期に良いと思います。

対象商品 : 24916045
2016-08-28
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社マルシン

軽くて涼しく使いやすい。クライミングパンツ宜しく膝の作りが良い
しかし、軽い分生地が薄いので1年くらいでお尻が薄くなり破れる。(現在3着目で2着共)
もっと耐久性が良ければ満点ですが・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 39280945
2022-03-19
用途: 通常作業時使用
石河工革株式会社その他業種

生地はしっかりしているので夏には少し暑いです、サイズは少し大き目に出来ている様だ

対象商品 : 39280945
2021-05-11
用途: 機械整備

肘、膝の曲げ伸ばしがスムースなので作業性が◎。
両ポケットがファスナーというところが一番お気に入り。

1が参考にしています
対象商品 : 39281006
2019-07-06
用途: 作業時
農・林・水産業

これまでで2番目に涼しい。
ポケットなどの作りが良いのでもう少し購入しようかと考えてる。
もう少し風通しの良い生地だと嬉しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする