TRUSCO
VVFケーブル(2.0mm×2cタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
39281184
品番
TVVF2.0-2C-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,430
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
芯数
2
全長(m)
10
色
ピンク
トラスコ品番
115-1249
材質
銅、ビニール
質量(kg)
1.14
定格
600V-23A
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表