TRUSCO
TRUSCOの イベント・ノベルティ・行楽用品
TRUSCOの アウトドア・行楽用品
TRUSCOの ファニチャー
折りたたみチェア
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39281437
品番
TST-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
260×220×280
耐荷重(kg)
80
トラスコ品番
115-3262
材質
脚:スチール、生地:600×300Dポリエステル(PVCコーティング)
質量(kg)
1