TRUSCO
TRUSCOの リベッター/ナッター/タッカー
TRUSCOの ハンドタッカー
TRUSCOの ハンドタッカー本体
タッカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39282024
品番
TAT-828
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ガンタッカー
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
高さ(mm)
115
肩幅(mm)
25
付属品
針150本
トラスコ品番
115-3336
全長(mm)
165
質量(g)
605