斜ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39282085 品番 TACN-125
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
全長(mm)132 トラスコ品番115-4588 材質特殊鋼、グリップ:樹脂 質量(g)100 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする