TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの ニッパー
TRUSCOの マイクロニッパー
斜ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39282094
品番
TACN-150
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
斜ニッパー
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
全長(mm)
157
トラスコ品番
115-4589
材質
特殊鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
140
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6