※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39282286 品番 TMSD-100-2-BK
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。

用途
産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
幅(mm)100 トラスコ品番116-0639 質量(g)155 材質ポリエステル 厚さ(mm)3.4(ループ) タイプループ側 長さ(m)1 粘着剤特殊アクリル系(強粘着)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:471473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39282295
2023-06-28
用途:
ペーパーやすりを電動サンダーに装着させるために

SK-11の【電動サンダー用ペーパー】をブラック&デッカーのマルチエボ・サンダーユニットに装着したく、幅広の物が必要でした。
ブラック&デッカー純正のペーパーよりも脱着がスムーズなので作業がはかどります。
もう少し価格が安ければ助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39304038
2021-04-30
用途:
屋外コンセントに被せたビニールカバーを固定するため
金融・保険業

意外と(失礼)両面テープの粘着力が強くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39304047
2019-12-23
用途:
カーテンと窓枠金具との接合
サービス業

接着性も高く、用途に必要な性能を保持している。ただし、「ループ」と「フック」の違いを良く認識しないまま発注してしまったので、誤って購入してしまつた。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする