※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
Cリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.1
注文コード
39282304
品番
TTCR4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
使用荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
116-1630
質量(g)
7
寸法L(mm)
37.4
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
3.9
材質
スチール
種類
スナップフック
寸法W(mm)
16.7
寸法R(mm)
8.9
使用荷重(kN)
0.1