TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
Cリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.4
注文コード
39282338
品番
TTCR8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
使用荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
116-1633
質量(g)
53
寸法L(mm)
71.2
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
7.7
材質
スチール
種類
スナップフック
寸法W(mm)
37.9
寸法R(mm)
22.5
使用荷重(kN)
0.4