※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 両袖ハンドル式
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39282663
品番
AS-3W-100NU
参考基準価格(税別)
¥207,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-2358
長さ(mm)
800
質量(kg)
15.8
高さ(mm)
164
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
450
ハンドル高さ(mm)
830
キャスター径(Φmm)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません