R410A BVマニホールド ホース90cm仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容R-410Aマニホールド(410-PKLB)、R-410A用チャージングホース(203MRS)、マニホールドキット用ケース(BLK) 注文コード39283343 品番410-FMK
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
冷媒の種類R410A/R32 トラスコ品番364-5886 セット内容R-410Aマニホールド(410-PKLB)、R-410A用チャージングホース(203MRS)、マニホールドキット用ケース(BLK) 接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) 質量(kg)2.4 圧力計(MPa)0〜5.3 ホース長さ(cm)90 連成計(MPa)-0.1〜3.8
注意
※冷凍機油、圧力、継手サイズが違うためR410A/R32のマニホールドは他の冷媒のマニホールドと共用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする