曜日別特売
A31134 アクセスバルブ (溶接チューブティ) BBKテクノロジーズ 39283711

アクセスバルブ (溶接チューブティ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)注文コード39283711品番A31134
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
チューブ外径(inch)1/4接続口径1/4オスフレアトラスコ品番494-8220質量(g)105
注意
※ロー付けの際は必ずバルブコアを外してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする