TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39284359
品番
TBKF-CLOSE
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
表示内容
閉・白地(黒文字・両面表示)
材質
札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル
トラスコ品番
116-1287
厚さ(mm)
2.5
色
白
質量(g)
7
穴径(Φmm)
4
縦(mm)
60
横(mm)
40