B-5/8 ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ 39284375 B-5/8 ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ 39284375 B-5/8 ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ 39284375 B-5/8 ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ 39284375

ラインタップバルブ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 39284375 品番 B-5/8
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。

質量(g)75 適合チューブ外径5/8(15.88mm) 継手1/4フレア

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39284332
2020-09-01
用途:
冷凍機のフロンガス充填できるよう増設
飲食業

ボルト締めつけ時、フロンガス漏れるか心配でしたが、全く漏れず、拍子抜けするほど簡単に取り付けられました。

セミディープ11mmソケットを使用。
締め付けボルトサイズが仕様に書かれていれば事前に工具準備できると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39284332
2017-07-21
用途:
冷却ユニットのメンテナンス

ガスチャージ出来ない機器へ
思った以上、簡単に使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
39284332
2017-01-26
用途:
冷媒ガス補充
電気・ガス・熱供給・水道業

これは、使い易く小型で場所を選ばない、・・・・・・

対象商品:
39284357
2015-12-10
用途:
バルブ増設

便利だ。

対象商品:
39284332
2014-08-08
用途:
フロンガスの注入

商品は扱いやすくプロ仕様です。
商品の性質上、バルブに締めこむ際のコツや注意点、説明があると
だれにでも、迷うことなく使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39284332
2016-07-11
用途:
業務用:冷蔵庫:ショーケースのバルブのないタイプの修理時に使用
サービス業

先端の銅管に穴を開ける部分が相手の銅管が硬い場合折れます:もっと固い材質で作ってほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39284332
2015-05-17
用途:
冷蔵庫の修理

もう少し 安く

対象商品:
39284332
2013-11-21
用途:
冷水機のガス抜けによる冷却不能の修理
有限会社みちのく 様

アクセスバルブを取り付けるだけで簡単に冷媒を充填でき作業性がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする