TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション脚カバー
滑り止めキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39284377
品番
THK-PS2
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
交換が簡単なアウプリベット採用です。
材質
脱塩ビ・エラストマー
用途
安全対策、交換用として。
仕様
左右各1個
トラスコ品番
116-0818
適合機種
THKシリーズ、TDWTシリーズ
質量(g)
172.5
注意
※1セットは左右各1個です。1台分を必要な場合は2セット必要です。