※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEB100-610-A80 エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCO 39284535 TEB100-610-A80 エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCO 39284535

エンドレスベルト 100×610サイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39284535 品番 TEB100-610-A80
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。

粒度80 幅(mm)100 ベルト長さ(mm)610 用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。 トラスコ品番116-1879 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)740 基材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39284569
2020-01-21
用途:
中古大工電動工具で使用
その他業種

今回は中古の電動工具が手に入ったのですが殆どのカーボンブラシが固着していたため全工具のブラシを注文しました。
全て交換してスムーズに可動するようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする