TEB100-610-A180 エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCO 39284569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEB100-610-A180 エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCO 39284569
TEB100-610-A180 エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCO 39284569

エンドレスベルト 100×610サイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度180
内容量1セット(10本)注文コード39284569品番TEB100-610-A180
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。

用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。粒度180幅(mm)100ベルト長さ(mm)610トラスコ品番116-1883砥材アランダム砥粒(A)基材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39284569
2020-01-21
用途: 中古大工電動工具で使用
その他業種

今回は中古の電動工具が手に入ったのですが殆どのカーボンブラシが固着していたため全工具のブラシを注文しました。
全て交換してスムーズに可動するようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする